PILZ - PNOZ XV3.1P 300/24-240VACDC 3NO 1NC 2NO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo básico
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
777538
Ref.Sonepar
1017037
EAN
4046548009453
Modelo:
Dispositivo básico
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Compatible para el control de sensores táctiles:
no
Entradas de evaluación:
Uno y dos canales
Anchura:
90 mm
Altura:
94 mm
Profundidad:
121 mm
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


