PILZ - PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3N/O 1N/C 2N/O T

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3N/O 1N/C 2N/O T

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

787520

Ref.Sonepar

940745

EAN

4046548008227

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, 2 Sz (t = 0,1 -3 0 s), rearme automático/supervisado, UB = 24 V DC, ancho: 90 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión de parada de emergencia,puert as protectoras.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ