PILZ - PNOZ XV3.3P 30/24VDC 3N/O 2N/O T - 777511

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ XV3.3P 30/24VDC 3N/O 2N/O T

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

777511

Ref.Sonepar

1009935

EAN

4046548009569

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Compatible para el control de sensores táctiles:

no

Entradas de evaluación:

Uno y dos canales

Con circuito de realimentación:

sí

Anchura:

45 mm

Altura:

94 mm

Profundidad:

121 mm

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 2 Sz (t = 0,1 - 30 s), rearme automático/supervisado, UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, bornes detorn illo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, circuito de realimentación.