PILZ - PNOZ XV3P 3/24 VDC 3N/O 2N/O T - 777512

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ  XV3P  3/24  VDC  3N/O  2N/O  T

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

777512

Ref.Sonepar

449132

EAN

4046548009552

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 2 SZ, rearme automático/supervisado, UB 24 V DC, ancho: 45 mm, bornes detornil lo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras,ti empo de desconexión 12 niveles 0,1 - 3 s.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ