PILZ - PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3N/O 2N/O T - 787510

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3N/O 2N/O T

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

787510

Ref.Sonepar

900747

EAN

4046548008265

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 2 Sz (t = 0,1 - 30 s), rearme automático/supervisado, UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, bornes dereso rte enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.