PILZ - PONZ X11P 24VAC 24VDC 7N/O 1/NC 2SO

CopiarCopiar
PILZ - PONZ X11P 24VAC 24VDC 7N/O 1/NC 2SO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto - 7

  • Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

777080

Ref.Sonepar

372412

EAN

8499094169632

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

24...24 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

7

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

1

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

2

Anchura:

90 mm

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 7 NA, 1 NC, 2 SEMIC., rearme automático/manual/supervisado y rearme automático con test de arranque, UB 24 V AC/DC, ancho: 90 mm, bornes de tornilloenchufa bles, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ