PILZ - PSEN 1.1b-22/8mm /10m/ix1/1switch
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 26 mm
Altura del sensor - 36 mm
Longitud del sensor - 13 mm
Temperatura ambiente - -10...70 °C
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
524129
Ref.Sonepar
1215132
EAN
8499217629210
Anchura del sensor:
26 mm
Altura del sensor:
36 mm
Longitud del sensor:
13 mm
Temperatura ambiente:
-10...70 °C
Tipo de tensión:
CC
Distancia de conmutación:
0.5 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, cable de 10 m (PUR), altura de construcción 13 mm, IP69K, distancia de conmutación 8mm , para aplicaciones con PSEN ix1, VP = 1 ud. sin accionador, certificados (TÜV, EAC, UL, ECOLAB).


