PILZ - PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit - 504251
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 26 mm
Altura del sensor - 36 mm
Longitud del sensor - 13 mm
Temperatura ambiente - -10...55 °C
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504251
Ref.Sonepar
1166425
EAN
8499217009609
Anchura del sensor:
26 mm
Altura del sensor:
36 mm
Longitud del sensor:
13 mm
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tipo de tensión:
CC
Distancia de conmutación:
0.5 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, altura de construcción 13 mm, IP6K9K, distancia de conmutación 8 mm, paraaplica ciones con PSEN ix1, VP =1 ud. con accionador, cable de 10 m (PUR), homologación ATEX.


