PILZ - PSEN 1.1P-29/PSEN 1.1-20/7MM/IX1/ 1UNIT - 504224
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 26 mm
Altura del sensor - 42.8 mm
Longitud del sensor - 13 mm
Temperatura ambiente - -10...55 °C
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504224
Ref.Sonepar
610490
EAN
9999903715849
Anchura del sensor:
26 mm
Altura del sensor:
42.8 mm
Longitud del sensor:
13 mm
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tipo de tensión:
CC
Distancia de conmutación:
0 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos, forma rectangular, altura de construcción 13 mm, IP67, distancia deconmu tación 7 mm, para aplicaciones con PSEN ix1, VP = 1 ud. con accionador, versión especial sin rango de bloqueo 0,5 mm.


