PILZ - PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 26 mm
Altura del sensor - 36 mm
Longitud del sensor - 13 mm
Temperatura ambiente - -25...70 °C
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
502226
Ref.Sonepar
1158116
EAN
4046548026702
Anchura del sensor:
26 mm
Altura del sensor:
36 mm
Longitud del sensor:
13 mm
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tipo de tensión:
CC
Distancia de conmutación:
0.5 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


