PILZ - PSEN 2.1B-26/PSEN2.1-20/8MM/10M/EX/1UNIT - 502250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 26 mm
Altura del sensor - 36 mm
Longitud del sensor - 13 mm
Temperatura ambiente - -25...55 °C
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
502250
Ref.Sonepar
859845
EAN
4046548044751
Anchura del sensor:
26 mm
Altura del sensor:
36 mm
Longitud del sensor:
13 mm
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tipo de tensión:
CC
Distancia de conmutación:
0.5 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, forma rectangular, IP6K9K, distancia de conmutación 8 mm, altura de construcción 13 mm, VP= 1 ud. con accionador, cable de 10 m (PUR), homologación ATEX.


