PILZ - PSEN 2.1P-24/PSEN2.1-20/8MM/LED/EX/1UNIT - 502224
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 26 mm
Altura del sensor - 45 mm
Longitud del sensor - 13 mm
Temperatura ambiente - -25...55 °C
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
502224
Ref.Sonepar
1014478
EAN
8499214905669
Anchura del sensor:
26 mm
Altura del sensor:
45 mm
Longitud del sensor:
13 mm
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tipo de tensión:
CC
Distancia de conmutación:
0.5 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Interruptor de seguridad magnético PSENmag, con interruptor de seguridad y actuador rectangular, certificado ATEX, conector macho M8 de 4 polos,inc l. 1 par CABLE/M8/CLIP para fijación de 1 conector enchufable M8


