PILZ - PSEN cable angle M12 8-pole 10m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de cable - 10 m
Libre de halógenos - sí
Apantallado - no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido - -25...80 °C
Entrada de intensidad nominal - 2 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
540324
Ref.Sonepar
1143934
EAN
4046548002928
Longitud de cable:
10 m
Libre de halógenos:
sí
Apantallado:
no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-25...80 °C
Entrada de intensidad nominal:
2 A
Tasa de voltaje:
30 V
Grado de protección (IP):
IP68
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


