PILZ - PSEN cable M12-12sf 2m - 570350

CopiarCopiar
PILZ - PSEN cable M12-12sf 2m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Longitud de cable - 2 m

  • Libre de halógenos - sí

  • Apantallado - no

  • Temperatura de funcionamiento, fija/rígido - -30...80 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

570350

Ref.Sonepar

1220236

EAN

4046548088847

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Longitud de cable:

2 m

Libre de halógenos:

sí

Apantallado:

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-30...80 °C

Entrada de intensidad nominal:

2 A

Tasa de voltaje:

30 V

Grado de protección (IP):

IP67

Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m