PILZ - PSEN CABLE M12-12SF 3M - 570351
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de cable - 3 m
Libre de halógenos - sí
Apantallado - no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido - -30...80 °C
Entrada de intensidad nominal - 2 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
570351
Ref.Sonepar
1004596
EAN
4046548088854
Longitud de cable:
3 m
Libre de halógenos:
sí
Apantallado:
no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-30...80 °C
Entrada de intensidad nominal:
2 A
Tasa de voltaje:
30 V
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


