PILZ - PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m

CopiarCopiar
PILZ - PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud de cable - 20 m

  • Libre de halógenos - sí

  • Revestimiento de cables por colores - Amarillo

  • Apantallado - no

  • Temperatura de funcionamiento, fija/rígido - -25...80 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

540343

Ref.Sonepar

1149689

EAN

4046548063639

Longitud de cable:

20 m

Libre de halógenos:

sí

Revestimiento de cables por colores:

Amarillo

Apantallado:

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-25...80 °C

Entrada de intensidad nominal:

2 A

Tasa de voltaje:

30 V

Grado de protección (IP):

IP67

Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrast re, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:20 m

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ