PILZ - PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators - 540303
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 75 mm
Longitud del sensor - 40 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -25...55 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
540303
Ref.Sonepar
1263124
EAN
4046548070590
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
75 mm
Longitud del sensor:
40 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conector M12 5 polos, una dirección de accionamiento, IP67, distancia de conmutación típ.11 mm , Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado con tres accionadores (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


