PILZ - PSEN cs1.1n 1switch
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 75 mm
Longitud del sensor - 40 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -25...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
540053
Ref.Sonepar
1157516
EAN
8499216896217
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
75 mm
Longitud del sensor:
40 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conector M12 5 polos, 4 direcciones de accionamiento, IP67, distancia de conmutación típ. 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado.


