PILZ - PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit - 540003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 75 mm
Longitud del sensor - 40 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -25...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
540003
Ref.Sonepar
1282942
EAN
4046548063912
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
75 mm
Longitud del sensor:
40 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conector macho M12 5 polos, 4 direcciones de accionamiento, IP67, distancia de conmutación 21 mm,Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado con accionador.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


