PILZ - PSEN CS3.19N 1 SWITCH - 541353
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 26 mm
Altura del sensor - 37 mm
Longitud del sensor - 18 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -25...55 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
541353
Ref.Sonepar
1046576
EAN
4046548070750
Anchura del sensor:
26 mm
Altura del sensor:
37 mm
Longitud del sensor:
18 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conector macho M12 5 polos, una dirección de accionamiento, IP67, distancia de conmutación 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado sin accionador.


