PILZ - PSEN cs3.1b /PSEN cs3.1 1unit - 541012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 26 mm
Altura del sensor - 37 mm
Longitud del sensor - 18 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -25...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
541012
Ref.Sonepar
1274411
EAN
4046548073805
Anchura del sensor:
26 mm
Altura del sensor:
37 mm
Longitud del sensor:
18 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable de conexión 10 m, una dirección de accionamiento, preparado para SDD, IP6K9K, distancia deconm utación 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado con accionador.


