PILZ - PSEN CS4.1 M12/8-0.15M/PSEN CS4.1 1UNIT - 541109
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 26 mm
Altura del sensor - 37 mm
Longitud del sensor - 18 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -25...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
541109
Ref.Sonepar
612009
EAN
4046548065695
Anchura del sensor:
26 mm
Altura del sensor:
37 mm
Longitud del sensor:
18 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conector macho M12 8 polos, con cable de 0,15 m, una dirección deacciona miento, conectable en serie, preparado para SDD, IP67, distancia de conmutación 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completo con accionador. Admitehas ta 8 procesos de programación.


