PILZ - PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit - 541209
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 26 mm
Altura del sensor - 37 mm
Longitud del sensor - 18 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -25...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
541209
Ref.Sonepar
938510
EAN
4046548065701
Anchura del sensor:
26 mm
Altura del sensor:
37 mm
Longitud del sensor:
18 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conector macho M12 8 polos, con cable de 0,15 m, conectable en serie, preparado para SDD, IP67, distancia de conmutación 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, una direcciónde accionamiento, VP = 1 ud. interruptor encriptado completo único con accionador.


