PILZ - PSEN CS5.1 M12/8/PSEN CS5.1 M12 1UNIT - 542009
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 101.6 mm
Altura del sensor - 26.4 mm
Longitud del sensor - 19 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -25...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542009
Ref.Sonepar
971118
EAN
4046548077414
Anchura del sensor:
101.6 mm
Altura del sensor:
26.4 mm
Longitud del sensor:
19 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conector macho M12 8 polos, preparado para SDD, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia deco nmutación (accionador en marca rectángulo): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado con accionador.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


