PILZ - PSEN cs5.1n 1switch - 542053
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 101.6 mm
Altura del sensor - 26.4 mm
Longitud del sensor - 19 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -25...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542053
Ref.Sonepar
1161967
EAN
8499216952296
Anchura del sensor:
101.6 mm
Altura del sensor:
26.4 mm
Longitud del sensor:
19 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conector M12 5 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rect ángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado.


