PILZ - PSEN HS1.1P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 82 mm
Altura del sensor - 147 mm
Longitud del sensor - 19.5 mm
N° contactos normalmente cerrados - 2
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
570270
Ref.Sonepar
1007199
EAN
4046548062403
Anchura del sensor:
82 mm
Altura del sensor:
147 mm
Longitud del sensor:
19.5 mm
N° contactos normalmente cerrados:
2
Material de la carcasa:
Plástico
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


