PILZ - PSEN im1 - 535130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Temperatura de operación - 0...60 °C
Grado de protección (IP) - IP20
Anchura - 48 mm
Altura - 96 mm
Profundidad - 43.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
535130
Ref.Sonepar
1213807
EAN
4046548026795
Temperatura de operación:
0...60 °C
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
48 mm
Altura:
96 mm
Profundidad:
43.5 mm
Interface PSEN im1 para conectar y evaluar varias alfombras de seguridad en el sistema PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (Al x An x P), conexión por bornes de resorte.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


