PILZ - PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m - 533141
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de cable - 30 m
Libre de halógenos - sí
Apantallado - no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido - -25...80 °C
Entrada de intensidad nominal - 4 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533141
Ref.Sonepar
1202986
EAN
4046548003086
Longitud de cable:
30 m
Libre de halógenos:
sí
Apantallado:
no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-25...80 °C
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
30 V
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


