PILZ - PSEN ma1.3a-20/1switch
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 59.1 mm
Temperatura ambiente - -25...70 °C
Tipo de tensión - CC
Distancia de conmutación - 0.5 mm
Grado de protección (IP) - IP65
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
526120
Ref.Sonepar
1221778
EAN
8499217715395
Longitud del sensor:
59.1 mm
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tipo de tensión:
CC
Distancia de conmutación:
0.5 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, forma M12 redonda, IP67, cable de 5 m, VP = 1 ud. sin accionador, certificados (TÜV, EAC, UL, ECOLAB).


