PILZ - PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 12 mm
Altura del sensor - 11 mm
Longitud del sensor - 59.1 mm
Temperatura ambiente - -25...70 °C
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
506220
Ref.Sonepar
1187428
EAN
4046548049770
Anchura del sensor:
12 mm
Altura del sensor:
11 mm
Longitud del sensor:
59.1 mm
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tipo de tensión:
CC
Distancia de conmutación:
0.5 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


