PILZ - PSEN ma1.3a-21/VA/1switch
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 12 mm
Altura del sensor - 12 mm
Longitud del sensor - 76 mm
Temperatura ambiente - -25...80 °C
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
526240
Ref.Sonepar
1266182
EAN
4046548083927
Anchura del sensor:
12 mm
Altura del sensor:
12 mm
Longitud del sensor:
76 mm
Temperatura ambiente:
-25...80 °C
Tipo de tensión:
CC
Distancia de conmutación:
0.5 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


