PILZ - PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit - 506324
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 26.4 mm
Altura del sensor - 37 mm
Longitud del sensor - 18 mm
Temperatura ambiente - -10...55 °C
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
506324
Ref.Sonepar
1123330
EAN
4046548060393
Anchura del sensor:
26.4 mm
Altura del sensor:
37 mm
Longitud del sensor:
18 mm
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tipo de tensión:
CC
Distancia de conmutación:
0 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma rectangular, LED, IP6K9K, distancia de conmutación 3 mm, cable de 5 m,al tura de construcción 18 mm, VP =1 sensor con accionador.


