PILZ - PSEN MA1.4P-51/ 1SWITCH 2 N/O IP67 - 506310

CopiarCopiar
PILZ - PSEN MA1.4P-51/ 1SWITCH 2 N/O IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

506310

Ref.Sonepar

372309

EAN

8499212268933

Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma rectangular, LED, IP67, distancia de conmutación según accionador,altura de construcción 18 mm, VP = 1 sensor.