PILZ - PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit - 506335
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 26.4 mm
Altura del sensor - 37 mm
Longitud del sensor - 18 mm
Temperatura ambiente - -10...55 °C
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
506335
Ref.Sonepar
1130191
EAN
4046548060508
Anchura del sensor:
26.4 mm
Altura del sensor:
37 mm
Longitud del sensor:
18 mm
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tipo de tensión:
CC
Distancia de conmutación:
0 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos, forma rectangular, para conexión serie con PSEN ix1, IP67, distancia de conmutación 10 mm, altura de construcción 18 mm, VP = 1 sensor conacc ionador.


