PILZ - PSEN MA1.4P-57/PSEN MA1.4-10MM/ 1UNIT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 26.4 mm
Altura del sensor - 37 mm
Longitud del sensor - 18 mm
Temperatura ambiente - -10...55 °C
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
506339
Ref.Sonepar
1044660
EAN
4046548060546
Anchura del sensor:
26.4 mm
Altura del sensor:
37 mm
Longitud del sensor:
18 mm
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tipo de tensión:
CC
Distancia de conmutación:
0 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


