PILZ - PSEN MA2.1P-10/3MM/1SWITCH - 506400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0
Tipo de accionamiento - Imán
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
506400
Ref.Sonepar
782106
EAN
8499211295084
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de accionamiento:
Imán
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Anchura del sensor:
26 mm
Altura del sensor:
42.8 mm
Longitud del sensor:
13 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Distancia de conmutador protegida OFF:
19 mm
Distancia de conmutador protegida ON:
3 mm
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
0.01 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tensión de alimentación nominal a CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Distancia de conmutación:
3 mm
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
IP67


