PILZ - PSEN me1.02M/AR M12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Fuerza de bloqueo - 1500 N
Anchura del sensor - 42.5 mm
Altura del sensor - 204.5 mm
Longitud del sensor - 51 mm
N° contactos normalmente cerrados - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
570014
Ref.Sonepar
1212235
EAN
4046548095401
Fuerza de bloqueo:
1500 N
Anchura del sensor:
42.5 mm
Altura del sensor:
204.5 mm
Longitud del sensor:
51 mm
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
2
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


