PILZ - PSEN me1.2S / 1AS - 570006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Fuerza de bloqueo - 1500 N
Anchura del sensor - 42.5 mm
Altura del sensor - 184 mm
Longitud del sensor - 51 mm
N° contactos normalmente cerrados - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
570006
Ref.Sonepar
1024352
EAN
4046548052381
Fuerza de bloqueo:
1500 N
Anchura del sensor:
42.5 mm
Altura del sensor:
184 mm
Longitud del sensor:
51 mm
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
2
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP67


