PILZ - PSEN me3.2 / 2AS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 52 mm
Altura del sensor - 90 mm
Longitud del sensor - 33 mm
N° contactos normalmente cerrados - 2
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
570230
Ref.Sonepar
1171538
EAN
4046548002720
Anchura del sensor:
52 mm
Altura del sensor:
90 mm
Longitud del sensor:
33 mm
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
1
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-30...80 °C
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


