PILZ - PSEN me4.2 / 4AS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 30 mm
Altura del sensor - 100 mm
Longitud del sensor - 30.5 mm
N° contactos normalmente cerrados - 2
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
570251
Ref.Sonepar
1272478
EAN
4046548002645
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
100 mm
Longitud del sensor:
30.5 mm
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
1
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-30...80 °C
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


