PILZ - PSEN ml b 1.1 switch - 570401
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 217.2 mm
Longitud del sensor - 40 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - 0...60 °C
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
570401
Ref.Sonepar
1221274
EAN
4046548081763
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
217.2 mm
Longitud del sensor:
40 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
0...60 °C
Grado de protección (IP):
IP67


