PILZ - PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m - 630314
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de cable - 5 m
Libre de halógenos - sí
Apantallado - sí
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido - -25...80 °C
Entrada de intensidad nominal - 2 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
630314
Ref.Sonepar
929219
EAN
4046548002102
Longitud de cable:
5 m
Libre de halógenos:
sí
Apantallado:
sí
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-25...80 °C
Entrada de intensidad nominal:
2 A
Tasa de voltaje:
30 V
Grado de protección (IP):
IP67


