PILZ - PSEN OP2/4 M12 RECEIVER AD - 380323
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de cable - 0.1 m
Libre de halógenos - sí
Revestimiento de cables por colores - Negro
Apantallado - no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido - -5...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
380323
Ref.Sonepar
1007548
EAN
4046548055573
Longitud de cable:
0.1 m
Libre de halógenos:
sí
Revestimiento de cables por colores:
Negro
Apantallado:
no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-5...70 °C
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
60 V
Grado de protección (IP):
IP68


