PILZ - PSEN op2B-2-050/1 - 630804
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Número de haces de luz - 2
Modelo - Transmisor y receptor separados
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor y receptor
Intensidad de salida máxima en salida protegida - 500 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
630804
Ref.Sonepar
1060563
EAN
4046548076639
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Número de haces de luz:
2
Modelo:
Transmisor y receptor separados
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor y receptor
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
500 mA
Tiempo de reacción:
14 ms
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
50 m
Tipo de tensión:
CC
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
En cascada:
no
Con función de silenciador:
sí
Anchura:
35 mm
Altura:
653 mm
Longitud:
41.2 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
2


