PILZ - PSEN op2H-s-30-045/1 - 630722
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Atenuación gradual posible - no
Anchura del sensor - 32.3 mm
Altura del sensor - 533.2 mm
Longitud del sensor - 36.9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
630722
Ref.Sonepar
1152414
EAN
8499216825750
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Atenuación gradual posible:
no
Anchura del sensor:
32.3 mm
Altura del sensor:
533.2 mm
Longitud del sensor:
36.9 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor y receptor
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Con función de silenciador:
no
Tiempo de reacción:
11 ms
Resolución de la cortina luminosa:
30 mm
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
19 m
Altura del campo de seguridad:
450 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
2
Tipo de tensión:
CC
Grado de protección (IP):
IP65


