PILZ - PSEN OP4H-A-30-105/1 - 631025
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Atenuación gradual posible - sí
Anchura del sensor - 35 mm
Altura del sensor - 1056.3 mm
Longitud del sensor - 40.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
631025
Ref.Sonepar
1042946
EAN
8499215311896
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Atenuación gradual posible:
sí
Anchura del sensor:
35 mm
Altura del sensor:
1056.3 mm
Longitud del sensor:
40.8 mm
En cascada:
sí
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor y receptor
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
500 mA
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Con función de silenciador:
sí
Tiempo de reacción:
18 ms
Resolución de la cortina luminosa:
30 mm
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
20 m
Altura del campo de seguridad:
1050 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Tipo de tensión:
CC
Grado de protección (IP):
IP65


