PILZ - PSEN OP4H-A-30-150/1 - 631028

CopiarCopiar
PILZ - PSEN OP4H-A-30-150/1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

631028

Ref.Sonepar

863138

EAN

8499212680216

Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(re solución 30 mm), altura de campo de protección 1500 mm. Características: muting,blanking, conexión en cascada, ausencia de zonas muertas. Programación mediante el software PSENoptConf igurator o en la propia barrera fotoeléctrica de seguridad. Tensión de alimentación 24 V, conexión mediante cable pigtail de 18 polos con conector M12. Conector macho M12 emisor: 5 polos, receptor: blanking 12 polos, muting 12 polos/5 polos. El volumen de suministro no incluye cables pigtail.