PILZ - PSEN OP4H-S-30-120/1 - 630767
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Atenuación gradual posible - no
Anchura del sensor - 32.3 mm
Altura del sensor - 1283.2 mm
Longitud del sensor - 36.9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
630767
Ref.Sonepar
1041559
EAN
4046548062267
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Atenuación gradual posible:
no
Anchura del sensor:
32.3 mm
Altura del sensor:
1283.2 mm
Longitud del sensor:
36.9 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor y receptor
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Con función de silenciador:
no
Tiempo de reacción:
21 ms
Resolución de la cortina luminosa:
30 mm
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
19 m
Altura del campo de seguridad:
1200 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Tipo de tensión:
CC
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


