PILZ - PSEN opII3B-s-300-090 - 632113
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Atenuación gradual posible - no
Anchura del sensor - 35 mm
Altura del sensor - 904 mm
Longitud del sensor - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
632113
Ref.Sonepar
1143796
EAN
4046548090086
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Atenuación gradual posible:
no
Anchura del sensor:
35 mm
Altura del sensor:
904 mm
Longitud del sensor:
40 mm
En cascada:
no
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...60 °C
Con función de silenciador:
no
Tiempo de reacción:
5.2 ms
Resolución de la cortina luminosa:
300 mm
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
55 m
Altura del campo de seguridad:
900 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
3
Tipo de tensión:
CC
Con codificación de haz de luz:
sí
Grado de protección (IP):
IP65


