PILZ - PSEN rs1.0-300

CopiarCopiar
PILZ - PSEN rs1.0-300

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Longitud máxima de cable de tracción - 75 m

  • Color - Rojo

  • Temperatura ambiente - -30...80 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

570300

Ref.Sonepar

1209788

EAN

4046548062816

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

Longitud máxima de cable de tracción:

75 m

Color:

Rojo

Temperatura ambiente:

-30...80 °C

Grado de protección (IP):

IP67

Interruptor de tracción por cable con pulsador de parada de emergencia,c arcasa de metal, 2 contactos NC+2 contactos NA , 300 N fuerza de resorte máx.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ